曜日別特売
6301-2NSE ARC ナチ NACHi ベアリング アークランズ 05179925

6301-2NSE ARC ナチ NACHi ベアリング アークランズ 05179925
6301-2NSE ARC ナチ NACHi ベアリング アークランズ 05179925

ARC ナチ NACHi ベアリング

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個仕様●用途:回転部品として●外径(約):37mm●内径(約):12mm●厚さ(約):12mm●仕様:両接触シール形注文コード05179925品番6301-2NSE
参考基準価格(税別)¥1,050販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

両接触シール形のベアリングです。

仕様●用途:回転部品として●外径(約):37mm●内径(約):12mm●厚さ(約):12mm●仕様:両接触シール形アズワン品番68-4577-36
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする