福井クラフト
福井クラフトの キッチン・調理用品
福井クラフトの バット・番重・コンテナ
福井クラフトの バット・トレー
フライト盆 シャンパンゴールドアクア渕黒SL
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05180090
品番
15003450
参考基準価格(税別)
¥3,750
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
仕様
●サイズ(W):373mm●サイズ(D):255mm●サイズ(H):18mm●重量:410g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4578-45