EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の リーマ
EIKO(栄工舎)の 超硬リーマ
リーマ 超硬S CSR10
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全100種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05180096
品番
CSR+10.3
参考基準価格(税別)
¥32,700
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
10.3
刃長(mm)
40
全長(mm)
90
材質
K10
シャンク径(Φmm)
11
刃形
ストレート
シャンク
ストレートシャンク
コーティング
ノンコート