福井クラフト
福井クラフトの キッチン・調理用品
福井クラフトの バット・番重・コンテナ
福井クラフトの バット・トレー
フライト盆 シャンパンゴールドアクア渕黒SL
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05180099
品番
15003460
参考基準価格(税別)
¥4,250
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
仕様
●サイズ(W):394mm●サイズ(D):276mm●サイズ(H):19mm●重量:490g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4578-46