福井クラフト
福井クラフトの キッチン・調理用品
福井クラフトの バット・番重・コンテナ
福井クラフトの バット・トレー
フライト盆 シャンパンゴールドアクア渕黒SL
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05180117
品番
15003480
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
仕様
●サイズ(W):456mm●サイズ(D):325mm●サイズ(H):21mm●重量:710g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4578-48