福井クラフト
福井クラフトの キッチン・調理用品
福井クラフトの バット・番重・コンテナ
福井クラフトの バット・トレー
フライト盆 シャンパンゴールドアクア渕黒SL
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05180126
品番
15003490
参考基準価格(税別)
¥6,250
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
仕様
●サイズ(W):485mm●サイズ(D):340mm●サイズ(H):21mm●重量:850g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4578-49