福井クラフト
福井クラフトの キッチン・調理用品
福井クラフトの バット・番重・コンテナ
福井クラフトの バット・トレー
ヘギ目フライト盆
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05180370
品番
11992470
参考基準価格(税別)
¥2,250
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
仕様
●サイズ(W):373mm●サイズ(D):255mm●サイズ(H):18mm●重量:444g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4578-92