福井クラフト
福井クラフトの キッチン・調理用品
福井クラフトの バット・番重・コンテナ
福井クラフトの バット・トレー
ヘギ目フライト盆
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05180397
品番
11992473
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
仕様
●サイズ(W):456mm●サイズ(D):325mm●サイズ(H):21mm●重量:750g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4578-95