福井クラフト
福井クラフトの キッチン・調理用品
福井クラフトの バット・番重・コンテナ
福井クラフトの バット・トレー
ヘギ目フライト盆
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
アズワン品番
68-4579-07
注文コード
05180501
品番
11992484
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,850
この商品は
アズワン品番
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):425mm●サイズ(D):301mm●サイズ(H):20mm●重量:585g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4579-07