福井クラフト
福井クラフトの キッチン・調理用品
福井クラフトの バット・番重・コンテナ
福井クラフトの バット・トレー
木目フライト盆
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
アズワン品番
68-4579-40
注文コード
05180677
品番
15007320
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,700
この商品は
アズワン品番
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):456mm●サイズ(D):325mm●サイズ(H):21mm●重量:740g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4579-40