福井クラフト
福井クラフトの キッチン・調理用品
福井クラフトの バット・番重・コンテナ
福井クラフトの バット・トレー
エアートレー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
アズワン品番
68-4579-88
注文コード
05181097
品番
17413890
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,050
この商品は
アズワン品番
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):455mm●サイズ(D):355mm●サイズ(H):21mm●重量:870g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4579-88