福井クラフト
福井クラフトの キッチン・調理用品
福井クラフトの バット・番重・コンテナ
福井クラフトの バット・トレー
ステルストレー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
アズワン品番
68-4580-59
注文コード
05181517
品番
11008455
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,900
この商品は
アズワン品番
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):395mm●サイズ(D):272mm●サイズ(H):26mm●重量:438g●材質:耐熱ABS樹脂
アズワン品番
68-4580-59