福井クラフト
福井クラフトの キッチン・調理用品
福井クラフトの バット・番重・コンテナ
福井クラフトの バット・トレー
ステルストレー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05181569
品番
17417250
参考基準価格(税別)
¥5,150
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
仕様
●サイズ(W):426mm●サイズ(D):293mm●サイズ(H):27mm●重量:530g●材質:耐熱ABS樹脂
アズワン品番
68-4580-64