福井クラフト
福井クラフトの キッチン・調理用品
福井クラフトの バット・番重・コンテナ
福井クラフトの バット・トレー
ツバ付木目トレー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05181639
品番
17413610
参考基準価格(税別)
¥6,900
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
仕様
●サイズ(W):452mm●サイズ(D):330mm●サイズ(H):28mm●重量:656g●材質:耐熱ABS樹脂
アズワン品番
68-4580-71