曜日別特売
11008270 ツバ付木目トレー 福井クラフト 05181666

11008270 ツバ付木目トレー 福井クラフト 05181666
11008270 ツバ付木目トレー 福井クラフト 05181666

ツバ付木目トレー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
アズワン品番68-4580-74
内容量1個注文コード05181666品番11008270
参考基準価格(税別)¥4,400販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
仕様●サイズ(W):452mm●サイズ(D):330mm●サイズ(H):28mm●重量:656g●材質:耐熱ABS樹脂アズワン品番68-4580-74
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする