福井クラフト
福井クラフトの キッチン・調理用品
福井クラフトの バット・番重・コンテナ
福井クラフトの バット・トレー
布目わたらせ盆
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
アズワン品番
68-4580-95
注文コード
05181788
品番
15003440
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,150
この商品は
アズワン品番
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):455mm●サイズ(D):328mm●サイズ(H):14mm●重量:675g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4580-95