3/22より値下げ!現場を応援
EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の リーマ
EIKO(栄工舎)の 超硬リーマ
リーマ 超硬S CSR12
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05182083
品番
CSR+12.2
参考基準価格(税別)
¥44,000
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
値下げ
¥
28,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
12.2
刃長(mm)
50
全長(mm)
120
材質
K10
刃数
6
シャンク径(Φmm)
12
刃形
ストレート
シャンク
ストレートシャンク
コーティング
ノンコート