3/22より値下げ!現場を応援
画像準備中

リーマ 超硬S CSR12

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 05182117 品番 CSR+12.5
参考基準価格(税別)¥44,900 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別) 値下げ
29,980
刃径(Φmm)12.5 刃長(mm)50 全長(mm)120 材質K10 刃数6 シャンク径(Φmm)12 刃形ストレート シャンクストレートシャンク コーティングノンコート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする