渕付ウェーブトレー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 アズワン品番68-4581-51 注文コード05182165 品番17413420
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,900
この商品はアズワン品番など30種類から選べます 他の種類を見る
仕様●サイズ(W):360mm●サイズ(D):256mm●サイズ(H):21mm●重量:340g●材質:耐熱ABS樹脂 アズワン品番68-4581-51

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする