EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の リーマ
EIKO(栄工舎)の 超硬リーマ
リーマ 超硬S CSR14
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05182293
品番
CSR+14.3
参考基準価格(税別)
¥69,600
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
14.3
刃長(mm)
60
全長(mm)
130
材質
K10
刃数
6
シャンク径(Φmm)
16
刃形
ストレート
シャンク
ストレートシャンク
コーティング
ノンコート