画像準備中

リーマ 超硬S CSR14

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 05182336 品番 CSR+14.7
参考基準価格(税別)¥70,500 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980
刃径(Φmm)14.7 刃長(mm)60 全長(mm)130 材質K10 刃数6 シャンク径(Φmm)16 刃形ストレート シャンクストレートシャンク コーティングノンコート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする