画像準備中

リーマ 超硬S CSR16

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 05182476 品番 CSR+16.1
参考基準価格(税別)¥100,200 販売価格(税込) ¥74,778
販売価格(税別)
67,980
刃径(Φmm)16.1 刃長(mm)70 全長(mm)150 材質K10 刃数6 シャンク径(Φmm)16 刃形ストレート シャンクストレートシャンク コーティングノンコート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする