福井クラフト
福井クラフトの キッチン・調理用品
福井クラフトの バット・番重・コンテナ
福井クラフトの バット・トレー
清流無地盆
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05182716
品番
15007830
参考基準価格(税別)
¥4,650
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
仕様
●サイズ(W):426mm●サイズ(D):307mm●サイズ(H):16mm●重量:526g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4582-25