EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の リーマ
EIKO(栄工舎)の 超硬リーマ
リーマ 超硬S CSR2
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全100種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05182932
品番
CSR+2.7
参考基準価格(税別)
¥5,600
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
2.7
刃長(mm)
20
全長(mm)
50
材質
K10
シャンク径(Φmm)
3
刃形
ストレート
シャンク
ストレートシャンク
コーティング
ノンコート