EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の リーマ
EIKO(栄工舎)の 超硬リーマ
リーマ 超硬S CSR2
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全100種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05182966
品番
CSR+2.01
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
2.01
刃長(mm)
20
全長(mm)
50
材質
K10
シャンク径(Φmm)
2.5
刃形
ストレート
シャンク
ストレートシャンク
コーティング
ノンコート