福井クラフト
福井クラフトの キッチン・調理用品
福井クラフトの バット・番重・コンテナ
福井クラフトの バット・トレー
耐熱寿盆 あずき研出し刷毛目弱SL
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05182987
品番
11014240
参考基準価格(税別)
¥6,550
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
仕様
●サイズ(W):444mm●サイズ(D):350mm●サイズ(H):14mm●重量:723g●材質:耐熱ABS樹脂
アズワン品番
68-4582-56