耐熱寿盆 あずき研出し刷毛目弱SL

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 05182996 品番 11014210
参考基準価格(税別)¥4,600 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298
仕様●サイズ(W):357mm●サイズ(D):261mm●サイズ(H):14mm●重量:417g●材質:耐熱ABS樹脂 アズワン品番68-4582-53

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする