福井クラフト
福井クラフトの キッチン・調理用品
福井クラフトの バット・番重・コンテナ
福井クラフトの バット・トレー
ウイングトレー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05183048
品番
17413990
参考基準価格(税別)
¥6,150
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
仕様
●サイズ(W):488mm●サイズ(D):348mm●サイズ(H):27mm●重量:915g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4582-85