福井クラフト
福井クラフトの キッチン・調理用品
福井クラフトの バット・番重・コンテナ
福井クラフトの バット・トレー
隅丸長手盆
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
アズワン品番
68-4584-03
注文コード
05183565
品番
17415890
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,000
この商品は
アズワン品番
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):420mm●サイズ(D):310mm●サイズ(H):18mm●重量:404g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4584-03