福井クラフト
福井クラフトの キッチン・調理用品
福井クラフトの バット・番重・コンテナ
福井クラフトの バット・トレー
長角竹型盆
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05183705
品番
15003860
参考基準価格(税別)
¥7,250
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
仕様
●サイズ(W):420mm●サイズ(D):300mm●サイズ(H):20mm●重量:540g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4584-23