福井クラフト
福井クラフトの キッチン・調理用品
福井クラフトの バット・番重・コンテナ
福井クラフトの バット・トレー
隅丸長手盆
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05183739
品番
15066990
参考基準価格(税別)
¥3,950
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
仕様
●サイズ(W):390mm●サイズ(D):280mm●サイズ(H):17mm●重量:620g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4584-26