EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の リーマ
EIKO(栄工舎)の 超硬リーマ
リーマ 超硬S CSR20
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
05183867
品番
CSR+20
参考基準価格(税別)
¥133,500
販売価格(税込)
¥101,178
販売価格(税別)
¥
91,980
バスケットに入れる
材質
K10
刃数
6
全長(mm)
170
刃長(mm)
80
シャンク径(Φmm)
20
刃形
ストレート
刃径(Φmm)
20
シャンク
ストレートシャンク
コーティング
ノンコート