EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の リーマ
EIKO(栄工舎)の 超硬リーマ
リーマ 超硬S CSR3
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全100種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05183885
品番
CSR+3.1
参考基準価格(税別)
¥6,300
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
3.1
刃長(mm)
27
全長(mm)
60
材質
K10
シャンク径(Φmm)
3.5
刃形
ストレート
シャンク
ストレートシャンク
コーティング
ノンコート