平成長手盆

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 アズワン品番68-4585-11 注文コード05184326 品番15104230
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,350
この商品はアズワン品番など16種類から選べます 他の種類を見る
仕様●サイズ(W):365mm●サイズ(D):255mm●サイズ(H):18mm●重量:460g●材質:ABS樹脂 アズワン品番68-4585-11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする