福井クラフト
福井クラフトの キッチン・調理用品
福井クラフトの バット・番重・コンテナ
福井クラフトの バット・トレー
源氏長手盆
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
05184527
品番
11009705
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,200
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):387mm●サイズ(D):277mm●サイズ(H):24mm●重量:555g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4585-35