福井クラフト
福井クラフトの キッチン・調理用品
福井クラフトの バット・番重・コンテナ
福井クラフトの バット・トレー
大寿木目盆 新溜
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05184676
品番
17414860
参考基準価格(税別)
¥2,350
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
仕様
●サイズ(W):392mm●サイズ(D):307mm●サイズ(H):22mm●重量:533g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4585-87