大寿木目盆 新溜

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 アズワン品番68-4585-94 注文コード05184746 品番17415090
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,330
この商品はアズワン品番など28種類から選べます 他の種類を見る
仕様●サイズ(W):392mm●サイズ(D):307mm●サイズ(H):22mm●重量:533g●材質:耐熱ABS樹脂 アズワン品番68-4585-94

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする