福井クラフト
福井クラフトの キッチン・調理用品
福井クラフトの バット・番重・コンテナ
福井クラフトの バット・トレー
大寿木目盆 グリーン天黒
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
05185105
品番
17415340
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,360
この商品は
28
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):427mm●サイズ(D):333mm●サイズ(H):22mm●重量:659g●材質:耐熱ABS樹脂
アズワン品番
68-4586-31