EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の リーマ
EIKO(栄工舎)の 超硬リーマ
リーマ 超硬S CSR5
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全100種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05185897
品番
CSR+5.2
参考基準価格(税別)
¥9,100
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
5.2
全長(mm)
80
シャンク径(Φmm)
5.5
材質
K10
刃長(mm)
30
刃形
ストレート
シャンク
ストレートシャンク
コーティング
ノンコート