福井クラフト
福井クラフトの キッチン・調理用品
福井クラフトの バット・番重・コンテナ
福井クラフトの バット・トレー
千筋長手盆
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05187616
品番
11009795
参考基準価格(税別)
¥5,750
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
仕様
●サイズ(W):484mm●サイズ(D):372mm●サイズ(H):20mm●重量:942g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4591-43