福井クラフト
福井クラフトの キッチン・調理用品
福井クラフトの バット・番重・コンテナ
福井クラフトの バット・トレー
隅切木目盆
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05187677
品番
17415760
参考基準価格(税別)
¥6,150
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
仕様
●サイズ(W):511mm●サイズ(D):396mm●サイズ(H):23mm●重量:903g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4591-77