福井クラフト
洋風トレー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
アズワン品番
68-4592-18
68-4592-10
68-4592-11
68-4592-12
68-4592-16
68-4592-17
68-4592-18
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05187851
品番
11009810
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
仕様
●サイズ(W):426mm●サイズ(D):329mm●サイズ(H):20mm●重量:656g●材質:耐熱ABS樹脂
アズワン品番
68-4592-18