EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の リーマ
EIKO(栄工舎)の 超硬リーマ
リーマ 超硬S CSR7
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全100種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05187875
品番
CSR+7
参考基準価格(税別)
¥13,500
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
7
シャンク径(Φmm)
7
材質
K10
全長(mm)
80
刃長(mm)
35
刃形
ストレート
シャンク
ストレートシャンク
コーティング
ノンコート