EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の リーマ
EIKO(栄工舎)の 超硬リーマ
リーマ 超硬S CSR7
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全100種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05187902
品番
CSR+7.3
参考基準価格(税別)
¥15,400
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
7.3
シャンク径(Φmm)
8
材質
K10
全長(mm)
80
刃長(mm)
35
刃形
ストレート
シャンク
ストレートシャンク
コーティング
ノンコート