福井クラフト
福井クラフトの キッチン・調理用品
福井クラフトの バット・番重・コンテナ
福井クラフトの バット・トレー
木目長手盆
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05187905
品番
15004910
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
仕様
●サイズ(W):483mm●サイズ(D):360mm●サイズ(H):20mm●重量:740g●材質:FRP樹脂(ガラス繊維強度樹脂)
アズワン品番
68-4592-74