福井クラフト
福井クラフトの キッチン・調理用品
福井クラフトの バット・番重・コンテナ
福井クラフトの バット・トレー
柾木目長角トレー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
05187939
品番
51366200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,550
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):418mm●サイズ(D):313mm●サイズ(H):20mm●重量:463g●材質:アクリルポリカ
アズワン品番
68-4592-90