柾木目長角トレー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード05187948 品番51366250
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,750
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る
仕様●サイズ(W):359mm●サイズ(D):270mm●サイズ(H):20mm●重量:345g●材質:アクリルポリカ アズワン品番68-4592-91

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする