福井クラフト
福井クラフトの キッチン・調理用品
福井クラフトの バット・番重・コンテナ
福井クラフトの バット・トレー
浪漫小判トレー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
アズワン品番
68-4593-39
注文コード
05188316
品番
17311850
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,750
この商品は
アズワン品番
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):420mm●サイズ(D):303mm●サイズ(H):14mm●重量:594g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4593-39