福井クラフト
福井クラフトの キッチン・調理用品
福井クラフトの バット・番重・コンテナ
福井クラフトの バット・トレー
角懐石炉縁盆
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
05189890
品番
15002930
参考基準価格(税別)
¥4,950
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):333mm●サイズ(D):333mm●サイズ(H):14mm●重量:567g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4596-05