福井クラフト
福井クラフトの キッチン・調理用品
福井クラフトの バット・番重・コンテナ
福井クラフトの バット・トレー
30cm 隅切スクェアプレート
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
アズワン品番
68-4596-24
注文コード
05190048
品番
51361190
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,100
この商品は
アズワン品番
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):300mm●サイズ(D):300mm●サイズ(H):21mm●重量:620g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4596-24